9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションMBSPC 6ポジションクランプ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・30 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35 質量(g)285 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29 質量(g)195 タイプフェノール樹脂製 許容締付力(N)88 クランプ力(N)17000
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷