4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)500 色(ハウジング)オレンジ
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-05
エコ商品
回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】4 付属品ラバークッション1枚 質量(g)500 ピッチ(mm)4(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])375 材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ 回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

イマオコーポレーションQLTL トルク調整レバー
締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)