53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)380 タイプフェノール樹脂製 D22 CM24×3 B135 ねじの呼びM24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR20 W36 L125 質量(g)525 タイプフェノール樹脂製 L125 L2115 D19.5 L38 締付トルク(N・m)670 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)140
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37 材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
1個
特価
4,753 税込5,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10 L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C30 SM8×1.25-50L E12 G(最大)19 J38 P6.6 K22 N24 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

イマオコーポレーションLSM リニアストップモーション
RoHS
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(引込みシャフト)SCM415 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入 熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションインジケーター
種類インジケーター キャップキャップ付き
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
RoHS
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B84 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B59 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A10 B20 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D17 C17 EM8×1.25 G10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A10 B20 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D17 C17 EM8×1.25 G10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A10 B20 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F19.4 D17 C17 EM8×1.25 G10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イマオコーポレーションネオプレンスクリュー
材質(ボルト)SUM24L 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 表面処理(ボルト)銅メッキ 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W19 L12 H16 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L116.4 L212 D24 H18 W16 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)5200
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25 B30 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)10000
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
RoHS
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B74 HM8×1.25 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 F24 D25 C18 E22 GM8×1.25 J20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
B19 H10 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F20 D18 C8 E20 J9 K12 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)13 クランプ力(N)【突出量】2200~4600
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
B19 H10 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 F14 D18 C8 E15 J9 K12 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)13 クランプ力(N)【突出量】2700~4900
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T3.5 d7.4 W50 L80 H42 タイプフェノール樹脂製 D7 H35 寸法d(mm)2(H7)5 d14.5 H210 H132 P45 H418 寸法P1(mm)42 MM8×1.25-30L W36
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B69 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B51 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8 T24 B24 L2 H8 タイプフェノール樹脂製 F26 D7.5 C9.5 S4 E20 G14 J14 PM8×1.25 K(-0.1/-0.3)10 NM5 M7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R100 B63 L56~66 H75 タイプフェノール樹脂製 F27 D12 C19 SM8×1.25 E12 G20 J14~24 P27 K12~22 N25 Q12 M6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24 B25 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)11000
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10 L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C25 SM8×1.25-50L E12 G(最大)19 J38 P6.6 K22 N24 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23 B20 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F2 D22 C10 E12 G19 J22 K24 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30 クランプ力(N)12000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38 L12 H24 タイプフェノール樹脂製 F23 D45 C37 E16 G25 J12 PM6 K51 N19 QM8×1.25 深さ15 許容荷重(N)レバー:150 M63 RoHS指令(10物質対応)対応 カムレバー品番QLCA-06
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R12 B30 L10 H13 タイプフェノール樹脂製 F35 D19 C15 S5 E5 G24 J11~18 P16.5 K13 N5.5 Q18 MM8×1.25 深さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
R100 B50 L56~66 H75 タイプフェノール樹脂製 F14 D12 C19 SM8×1.25 E12 G20 J14~24 P14 K12~22 N25 Q12 M6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L10 H50 タイプフェノール樹脂製 F2 D25 C20 SM8×1.25-50L E12 J38 P6.6 寸法B(mm)(クランプストローク):10 K22 N24 寸法G(mm)(max):19 Q10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜 材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)