ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303
タイプ1本ライン
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(センターピン)SUS420
荷重(最小~最大)(N)3~10
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS
材質【止め輪】SUS304
材質(本体)SUS303
質量(g)71
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(ボール)SUS440C焼入焼戻
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303
質量(g)10
タイプライン無し
材質(ボール)SUS420、HRC55
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
1個
¥1,488
税込¥1,637
3日以内出荷
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-20~80
使用圧力(MPa)0.2~0.6
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)120
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
材質SUS製
材質(本体)SUS303
タイプ軽荷重用(1本ライン)
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(センターピン)SUS420
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
材質SUS製
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420HRC55
耐熱温度(℃)180
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
質量(g)0.1
寸法L(mm)3
寸法d(mm)1.5
寸法L1(mm)0.6
寸法S(mm)0.4
寸法D(mm)2(+0.08/0)
寸法D1(mm)2.5
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)1.2~2.5
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)SUS420HRC55
耐熱温度(℃)100
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420J2
耐熱温度(℃)90
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(コイルバネ)SUS301
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSUH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUS303
質量(g)0.2
タイプ重荷重用(2本ライン)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUS420HRC55
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)5~7
1個
¥1,223
税込¥1,345
7日以内出荷
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。
クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。
硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個
材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
質量(g)336
使用圧力(MPa)0.3~0.7
クランプ径(Φmm)16~20(推奨)
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)
材質(ピストン)SUS303
保持力(N)77
1個
¥14,553
税込¥16,008
4日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
PLH-SUS:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】-
材質(本体)SUS303
質量(g)0.35
タイプ中荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)10
寸法d(mm)1
寸法S(mm)1.5
耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180
寸法Lf(mm)1.5
寸法w(mm)0.7
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール
材質(ピン)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)0.4
寸法Lf1(mm)1
寸法MM3×0.5
荷重(N)0.5~3
1個
¥1,523
税込¥1,675
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z
サイズ20
材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303
質量(g)98
タイプノーズロック無し
形式SDXN
寸法L(mm)74
寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)40
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)33
寸法T(mm)-
寸法W(mm)30
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットナット無し
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)2355
材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM20×1.5
荷重(N)15~34
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
サイズ10
材質(本体)SUS303
質量(g)20
寸法L(mm)43.5
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法B(mm)2
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
寸法T1(mm)7
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)13
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM10×1
荷重(N)5~12
1個
¥2,037
税込¥2,241
7日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。