頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アズワン品番64-8654-53
表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)焼入焼戻
熱処理(カラー)焼入焼戻
適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S
適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ボタン)SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(本体)SUS304
タイプ全球
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)-
熱処理(ボール)焼入焼戻
硬度(本体)-
硬度(ボール)HRC59~66
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS
材質【止め輪】SUS304
材質(本体)SUS303
質量(g)71
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(ボール)SUS440C焼入焼戻
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適
仕様ボールロックピン
寸法H(mm)13
寸法L1(mm)9(±1)
寸法A(mm)25
寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)
寸法D1(mm)11.5
寸法D2(mm)12.7
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304
質量(g)62
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
クランプ力(N)30
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
クランプポートへのエア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
内蔵スプリングにより、エアが停止してもクランプが解除されません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
質量(g)105
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ピストン)SUS303
クランプ力(N)40(クランプポート使用時)・6(クランプポート未使用時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質ジャンク:SUS630 酸化(不動態)皮膜 研磨仕上、ハンドル:アルミ合金(ADC10) アルマイト表面処理 ブラック、ボール:SUS440C
A51
L(+0.5/0)30
H36
質量(g)58
L1(±1)9
D(-0.02/-0.10)10
D1(±0.3)11.9
D215
H124
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質(本体)SCM440
使用圧力(MPa)0.5
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)S45C
表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(本体)高周波焼入
熱処理(ピストン)高周波焼入
材質(本体)S45C
使用圧力(MPa)0.5
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。