金型用部品、位置決め部品 :「m16 1.5」の検索結果
関連キーワード
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製、ステンレス
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製、無電解ニッケルメッキ
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10
W24
H18.5
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)6.2
H250
H131
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB
A16
B25
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5-30L
D18
C25
E9
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-
寸法S(mm)-
寸法d(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法W1(mm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディーが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(コイルバネ)SUS302
材質(ロックナット)ポリアミド
色(本体)ブラック
材質(ノーズ)SUS303
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3
サイズ16
W24
L74
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L126
D33
S8
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8
W119
寸法T1(mm)10
ナットダブルナット
MM16×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
タイプロックボタン付き
形式BNDXN
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3
サイズ16
L74
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L126
D33
S8
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8
W119
寸法T1(mm)10
ナットシングルナット
MM16×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(コイルバネ)SUS302
材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)ブラック
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)GS-SUS:SUS303
質量(g)132
寸法L(mm)80
寸法L1(mm)22
寸法L2(mm)2
寸法MM16×2
1個
¥1,630
税込¥1,793
4日以内出荷
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。
手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。
ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。
組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個
材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール
材質(本体)SUS303
形式RANDX
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)
材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A25.4
B25.4
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
F12
DM8×1.25-16L
C12.7
E6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)1.5~5.6
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1
B25.4
質量(g)58
タイプフェノール樹脂製
F8
DM5×0.8-16L
C7.9
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)1.5~3.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1
B19.1
質量(g)42
タイプフェノール樹脂製
F8
DM5×0.8-16L
C7.9
E3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)1.5~3.0
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
色(本体)ブラック
表面処理(本体)アルマイト表面処理
インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。
テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。
AMBと合わせて使用できます。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)
シリーズPOB
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.5
B100
LM16×2
H85
タイプフェノール樹脂製
F25
D22
C38
E6
G30
J【最大】139
K24
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM10×1.5 深さ15
T36
B37
L3
H16
タイプフェノール樹脂製
F50
D15
C18
S8
E40
G20
J25
PM16×2
K(-0.1/-0.3)19
NM10
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(kg)2.05
H50
タイプフェノール樹脂製
L250
t10
H224
H112
P34
W152
W265
MM12×1.75深さ15
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B6
L13.2
HM8×1.25
質量(g)36
タイプフェノール樹脂製
F16
D5
C18
E3
G13
JM4×0.7-16L
K16
MM4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)1.5~3.0
保持力(N)200
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。