鍛造品
埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。
J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。
付属品スイベル座金・アンカーナット
全幅(mm)95
寸法D(mm)50
寸法E(mm)M16
寸法B(mm)95
寸法C(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。