金型用部品、位置決め部品 :「位置 合わせ」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.125 タイプフラット 表面処理黒染め 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
61日以内出荷

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.09 タイプフラット 表面処理黒染め 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
61日以内出荷

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト 表面処理黒染め 最大締付力(kN)10.2 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:10
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト 表面処理黒染め 最大締付力(kN)10.2 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:10
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト 質量(kg)0.064 表面処理黒染め 最大締付力(kN)10.2 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:10
1個
9,998 税込10,998
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに活用できます。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト、位置決めピン 質量(kg)0.115 表面処理黒染め 最大締付力(kN)10.2 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:10 アタッチメントフラット(焼入無)
1個
24,980 税込27,478
61日以内出荷

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 付属品アイボルト 寸法F(mm)30 寸法G(Φmm)Φ50 寸法H(mm)寸法をご指定下さい。 寸法I(mm)寸法をご指定下さい。 寸法J(mm)寸法をご指定下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト 表面処理黒染め 最大締付力(kN)10.2 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:10
1個
15,980 税込17,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36 寸法A(mm)100 寸法F(mm)29 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法I(mm)28 寸法G(mm)27.5 入数2個1組 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75(P, GB)NE75
1組(2枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。 エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。 プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。
取付穴数6 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3方向から同時加工対応ができるイケールです。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴数4 付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト 寸法G(mm)50 寸法L(mm)0.02/300 寸法M(mm)0.02/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト 材質FC250 質量(kg)1240 寸法L(mm)0.01/100 寸法H(mm)335 全高(mm)850 寸法A(mm)1000 寸法F(mm)65 寸法D(mm)249.5 寸法E(mm)60 表面処理塗装(黒皮部) 寸法B(mm)850 寸法C(mm)501 寸法I(mm)330 寸法J(mm)525 取付穴数10 寸法K(mm)0.02/300 ベース寸法(mm)1000 取付穴径(Φmm)Φ22 熱処理焼鈍 寸法G図中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポスト幅(mm)501
1台
2,498,000 税込2,747,800
46日以内出荷

ナベヤロケーティングピン B型
エコ商品
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナベヤロケーティングピン A型
エコ商品
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナベヤフレックスサポート
エコ商品
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個 材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)Φ88×H62 最大積載荷重(kg)1.5 ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I0~120°
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

ナベヤインサートノズルSM型
エコ商品
角度保持力が高く、クーラント噴射の位置が保持できます。 調整角度が大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。 ノズル先端がアルミの為、熱による劣化がありません。 長ニップルやソケットと組み合わせてご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ 動画あり
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303 A20 B8 高さ(mm)30.5 H14 質量(g)30 F7 D15 C30.5 E3 GM16×1.5(細目) 外径Φ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤコントローラー
エコ商品
NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。 ※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。 詳しくは、お問合せください。
電源(V)AC200(50/60Hz) ケーブル長(m)[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9 定格電流(A)最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)27 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469,000 税込515,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプの2面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729,800 税込802,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)30 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)28 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 寸法CC(mm)179.5 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 寸法H(mm)ユーザー仕様 寸法F(mm)ユーザー仕様 寸法E(mm)0.02 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 寸法B(mm)25 寸法G(mm)ユーザー仕様 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C 質量(kg)56 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
46日以内出荷

プレート取付タイプの4面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmの高精度です。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン 取付穴径(Φmm)18 熱処理(本体)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859,800 税込945,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング 質量(kg)0.5 寸法L(mm)3 寸法H(mm)11 寸法A(mm)102 寸法F(mm)11 寸法D(mm)60 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45 寸法C(mm)19 寸法I(mm)35 寸法J(mm)1.5 寸法G(mm)17.5 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
1枚
31,980 税込35,178
3日以内出荷

プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力
寸法D(mm)48 寸法P(mm)20 寸法M(mm)10 寸法O(mm)20 寸法R(mm)7.5 寸法V(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 口開き(mm)138 口深(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。 ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。 【取扱いについて】 エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。 ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。
質量(kg)0.8 寸法L(mm)7.5 寸法H(mm)57 寸法A(mm)115 寸法F(mm)1.5 寸法D(mm)100 寸法E(mm)4 寸法B(mm)130 寸法C(mm)19 寸法M(mm)28 寸法O(mm)M8 寸法I(mm)22 寸法J(mm)25 寸法K(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 取付適合ボルトM8
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ナベヤシロダンプ(防振パッド)
エコ商品
シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング