金型用部品、位置決め部品 :「六角穴付きボルト M2」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムベース ナベヤ 動画あり
ナベヤカムベース
エコ商品
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS 表面処理QTB:無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60 C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。 ※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。 近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個 ストローク(mm)(片側)3 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa)0.6 口幅(mm)85 口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
779,800 税込857,780
61日以内出荷