両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。
S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。
丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01
材質S50C
寸法C(mm)8
熱処理焼入HRC47~53
RoHS指令(10物質対応)対応
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付
寸法C(mm)8
寸法D(mm)3
寸法E(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。