金型用部品、位置決め部品 :「材質SS400」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。
加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL)
NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。
加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。
付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)
材質S45C
質量(kg)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1
寸法B(mm)14
寸法D(mm)9
寸法E(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長242
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質SS400
長さ(mm)35
全長139
質量(kg)0.4
ピッチ1.25
表面処理亜鉛メッキ
ボルト径M8
寸法EM20×1.5
全高86
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品ショルダーボルト1個
材質SS400
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長253
質量(kg)0.3
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
寸法P90°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大締付力0.25~0.4kNです。
アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056
質量(g)78
表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。
アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056
質量(g)157
表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。