金型用部品、位置決め部品 :「m16 1.5」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径M16 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ径M16 材質S45C 寸法F(mm)10 寸法D(mm)17.5 寸法E(mm)29 表面処理黒染め 適合溝幅(mm)18 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
2,284 税込2,512
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質513:SM490、S513:SUS304 表面処理513:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質512:SM490、S512:SUS304 表面処理512:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質511:SM490、S511:SUS304 表面処理511:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質411:SM490、S411:SUS304 表面処理411:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30
1セット(2個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅) 表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)400
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C 熱処理焼付塗装
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ストッパー用 廻り止め用
用途ストッパー用、廻り止め用 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32±3
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールファスナー用ナット ナベヤ 動画あり
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤ 動画あり
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303 D3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ 動画あり
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303 A20 B8 高さ(mm)30.5 H14 質量(g)30 F7 D15 C30.5 E3 GM16×1.5(細目) 外径Φ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)