バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-46
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)44
寸法K(mm)8
寸法AM8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-53
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。