195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948DJ-11 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)10 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
375 税込413
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
460 税込506
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
400 税込440
翌日出荷

EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途球面受け用パッド エスコ品番EA637EP-1 材質焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm)Φ37×10 質量(g)90
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-2 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)10 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
330 税込363
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
635 税込699
翌日出荷

寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
610 税込671
翌日出荷

寸法A10 寸法BM20 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-34 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)61 寸法C(mm)33 寸法K(mm)30
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM20 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-75 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)38.5 寸法C(mm)33 寸法J(mm)22 耐熱温度(℃)80
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM20 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-95 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)74 寸法C(mm)33 寸法K(mm)30 耐熱温度(℃)80
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

寸法BM20 エスコ品番EA948DD-85 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)74 寸法C(mm)33 寸法K(mm)30 耐熱温度(℃)80
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM20 エスコ品番EA948DD-65 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)74 寸法C(mm)33 寸法J(mm)22 耐熱温度(℃)80
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

寸法A10 寸法BM20 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-24 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)61 寸法C(mm)33 寸法J(mm)22
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)13
1個
640 税込704
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)13
1個
580 税込638
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)13
1個
840 税込924
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)13
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-121 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)17.7 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
280 税込308
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-23 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)35 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-123 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)36.7 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
290 税込319
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)14 寸法A(mm)15 寸法D(mm)12 寸法B(mm)30 寸法C(mm)100
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-122 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)26.7 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
280 税込308
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-22 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)25 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-15 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-21 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)16 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-14 材質SCM435 ねじピッチ(mm)1.5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-212 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)40 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
570 税込627
翌日出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×40
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-13 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×30
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)150 アズワン品番64-2229-59 先端径(Φmm)10
1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-16 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
650 税込715
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)6 寸法B(mm)60 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-313 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)61.7 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-213 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)60 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
655 税込721
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-211 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)25 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-17 材質SCM435 寸法A(mm)200 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
650 税込715
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-312 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)41.7 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
390 税込429
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-311 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)26.7 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
290 税込319
翌日出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-15 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×50
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

用途重荷重用 ねじ径M10 エスコ品番EA948DA-16 全長(mm)21 材質(本体)SUS303 質量(g)7 材質(ボール)SUS440C 荷重最小57N、最大104N ボール径(Φmm)6
1個
1,720 税込1,892
3日以内出荷