エスコ品番EA948DJ-7
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)12
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)3
寸法BM5
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-16
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)12
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)5.5
寸法BM8
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)15
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)15
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-12
材質S45C
寸法A(mm)25
表面処理高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)22
寸法C(mm)19
寸法DM12
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)15
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B1(mm)15
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-28
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)40
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)8.7
寸法BM12
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-26
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)20
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)8.7
寸法BM12
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー
エスコ品番EA637GV-12
材質アルミニウム
全長(mm)1000
質量(g)88
適合T溝幅(mm)12
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)150
アズワン品番64-2229-60
先端径(Φmm)12
1本
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)7
寸法B(mm)100
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)7
寸法B(mm)75
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-12
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)450
寸法A(mm)20
寸法D(mm)21
寸法E(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
適合ねじM12・M14
1個
¥4,210
税込¥4,631
8日以内出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-27
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)30
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)8.7
寸法BM12
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-24
材質SCM435
寸法A(mm)100
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法D(mm)7
寸法B(mm)65
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-27
材質SCM435
寸法A(mm)200
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-26
材質SCM435
寸法A(mm)160
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-25
材質SCM435
寸法A(mm)125
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-12
材質焼入鋼
質量(g)340
寸法A(mm)20
寸法E(mm)110
寸法B(mm)35
適合ねじM12
寸法N(mm)82
寸法I(mm)21.5
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-218
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)80
表面処理黒染め
寸法B(mm)18
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)8.7
寸法EM12
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-217
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)50
表面処理黒染め
寸法B(mm)18
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)8.7
寸法EM12
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-216
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)30
表面処理黒染め
寸法B(mm)18
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)8.7
寸法EM12
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FB-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法D(mm)7
寸法B(mm)120
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-58
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-53
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-43
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番EA949CX-102
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
寸法A(mm)127
寸法D(mm)18
寸法B(mm)161
寸法C(mm)31
寸法HM12
1個
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-48
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能
エスコ品番EA949CX-103
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
寸法A(mm)254
寸法D(mm)18
寸法B(mm)291
寸法C(mm)35
寸法HM12
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12C
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)910
寸法A(mm)25
寸法B(mm)38
寸法C(mm)200
適合ねじM12・M14
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12B
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)730
寸法A(mm)25
寸法B(mm)38
寸法C(mm)160
適合ねじM12・M14
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法B2(mm)32
寸法B1(mm)15
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12L
材質焼入鋼
質量(g)145
寸法D1(mm)94
寸法K(mm)10
寸法LS(mm)94
寸法DM12
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼
寸法H(mm)10~48
寸法A(mm)20
寸法B(mm)40
寸法C(mm)100
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。