78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
390 税込429
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
145 税込160
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
365 税込402
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法BM8 エスコ品番EA948DD-81 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)38.5 寸法C(mm)18 寸法K(mm)13 耐熱温度(℃)80
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM8 エスコ品番EA948DD-61 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)38.5 寸法C(mm)18 寸法J(mm)10 耐熱温度(℃)80
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-91 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)38.5 寸法C(mm)18 寸法K(mm)13 耐熱温度(℃)80
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-71 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)38.5 寸法C(mm)18 寸法J(mm)10 耐熱温度(℃)80
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-44 先端径(Φmm)4
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-55 先端径(Φmm)4
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-3 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)4 寸法H(mm)2.8 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)約8.1 寸法T(mm)2.4 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M4×30
1個
900 税込990
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-2 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)4 寸法H(mm)2.8 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)約8.1 寸法T(mm)2.4 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M4×25
1個
900 税込990
3日以内出荷

エスコ品番EA948DJ-102 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)10.5 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
185 税込204
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-2 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)10 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-103 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)16.5 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
185 税込204
翌日出荷

寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-1 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)6 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
315 税込347
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-101 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)6.5 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
185 税込204
翌日出荷

寸法D(mm)23 エスコ品番EA637GP-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)23 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GP-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
180 税込198
当日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-51 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,920 税込2,112
欠品中

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GR-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
200 税込220
翌日出荷

適合ねじM5 エスコ品番EA637FP-6 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)4 寸法C(mm)10 適合T溝幅(mm)6
1個
625 税込688
欠品中

エスコ品番EA637BC-12L 材質焼入鋼 質量(g)145 寸法D1(mm)94 寸法K(mm)10 寸法LS(mm)94 寸法DM12 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能 エスコ品番EA639CL 寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)60 締付け能力50kg 取付穴(mm)Φ4.4×4 クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-111 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)10.9 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
185 税込204
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-303 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)40.9 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法EM6
1個
280 税込308
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639CN 寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)2540 締付け能力550kg 取付穴(mm)Φ8.7×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342 開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M20×20×200 材質焼入鋼 寸法A(mm)66 寸法D(mm)0~65 寸法B(mm)144 寸法C(mm)42
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
材質焼入鋼(磨き仕上げ) 寸法L(mm)15 寸法H(mm)12 寸法D(mm)63 寸法D1(mm)14
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

寸法B(mm)35 寸法A(mm)5 寸法C(mm)8.4 エスコ品番EA949RL-32 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)35
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-103 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)254 寸法D(mm)18 寸法B(mm)291 寸法C(mm)35 寸法HM12
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-56 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-46 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-41 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-85 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-75 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)4~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-67 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-86 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-76 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)5~27 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷