材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)178.5
質量(g)315
取付金具35×38.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)225
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
ベースは1口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140
質量(kg)1.8
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)18
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)75
寸法C(mm)110
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)100
耐荷重(kN)60
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)SUS420
耐熱温度(℃)90
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-24
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。