さらに商品を絞り込む
  • 廣杉計器(2)
  • イマオコーポレーション(81)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • ナベヤ(44)
  • エスコ
  • MIYOSHI(小西製作所)(10)
  • 岩田製作所(5)
  • ラクテム(5)
  • 東信製作所(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

金型用部品、位置決め部品 :「SUS303」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20
9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)90~180
M10 重荷重ボールプランジャー エスコM10 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~100
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)47~73
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
M5 重荷重ボールプランジャー エスコM5 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)19~30
M16 軽荷重ボールプランジャー エスコM16 軽荷重ボールプランジャーエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)65~125
M5 軽荷重ボールプランジャー エスコM5 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~11
M4 軽荷重ボールプランジャー エスコM4 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~10
4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)10~20
6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)15~25
7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
M12 重荷重ボールプランジャー エスコM12 重荷重ボールプランジャーエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~120
M3 重荷重ボールプランジャー エスコM3 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)5~7
M10 軽荷重ボールプランジャー エスコM10 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)20~35
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)15~25
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
M4 重荷重ボールプランジャー エスコM4 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)12~22
M12 軽荷重ボールプランジャー エスコM12 軽荷重ボールプランジャーエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)30~55
M6 軽荷重ボールプランジャー エスコM6 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
M3 軽荷重ボールプランジャー エスコM3 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.5~3
M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22
M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16
M10x17mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM10x17mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:30
M16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコM12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコM12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)エスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-102材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)127寸法D(mm)18寸法B(mm)161寸法C(mm)31寸法HM12
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら