金型用部品、位置決め部品 :「SUS440」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途重荷重用 ねじ径M10 エスコ品番EA948DA-16 全長(mm)21 材質(本体)SUS303 質量(g)7 材質(ボール)SUS440C 荷重最小57N、最大104N ボール径(Φmm)6
1個
1,720 税込1,892
3日以内出荷

用途重荷重用 ねじ径M8 エスコ品番EA948DA-15 全長(mm)17.5 材質(本体)SUS303 質量(g)3.5 材質(ボール)SUS440C 荷重最小36N、最大62N ボール径(Φmm)5
1個
1,530 税込1,683
3日以内出荷

用途重荷重用 ねじ径M5 エスコ品番EA948DA-13 全長(mm)12.9 材質(本体)SUS303 質量(g)0.9 材質(ボール)SUS440C 荷重最小15N、最大22N ボール径(Φmm)3
1個
1,150 税込1,265
3日以内出荷

。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
25,200 税込27,720
翌日出荷

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
47,100 税込51,810
翌日出荷