135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法D(mm)35 エスコ品番EA637GP-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)35 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
200 税込220
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GS-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)14.2 適合ねじM12
1個
235 税込259
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GR-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.6 寸法H(mm)4.6 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
235 税込259
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6
1個
435 税込479
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用 エスコ品番EA948DA-206 材質スチール(S45C)
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)30~35
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-67 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)15
1個
820 税込902
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)15
1個
715 税込787
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FP-14 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
625 税込688
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-12L 材質焼入鋼 質量(g)145 寸法D1(mm)94 寸法K(mm)10 寸法LS(mm)94 寸法DM12 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-12 材質S45C 寸法A(mm)25 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)22 寸法C(mm)19 寸法DM12
1個
2,600 税込2,860
8日以内出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-86 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-76 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)5~27 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)3.5 エスコ品番EA948DA-46 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)14~26 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
765 税込842
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)3.5 エスコ品番EA948DA-56 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)30~55 材質(センターピン)スチール
1個
730 税込803
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 エスコ品番EA948DA-37 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8 寸法C(mm)26 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
800 税込880
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 エスコ品番EA948DA-27 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8 寸法C(mm)26 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
690 税込759
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法B2(mm)32 寸法B1(mm)15
1個
520 税込572
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)15
1個
855 税込941
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FS-14 材質焼入鋼 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)15
1個
555 税込611
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-50 材質焼入鋼 寸法A(mm)50 寸法B2(mm)25 寸法B1(mm)15
1個
480 税込528
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637GB-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)63 寸法B1(mm)15
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-126 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)22 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-28 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)40 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-26 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)20 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-128 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)42 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-127 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)32 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
375 税込413
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FR-14 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法E(mm)44 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)13.5 寸法E(mm)22 寸法K(mm)8 適合T溝幅(mm)14
1個
985 税込1,084
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-22 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM12
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-21 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM12
1個
450 税込495
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)8 寸法B(mm)55 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法D(mm)8 寸法B(mm)45 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷