8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番105-7804 材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420) ストローク(mm)2.5 全長(mm)22 ねじ寸法M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)30.0~55.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番105-8771 材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM) ストローク(mm)1.5 全長(mm)15 ねじ寸法M4×0.70 耐熱温度(℃)90 ピン径(Φmm)【センターピン】1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)5~16
1個
619 税込681
当日出荷

ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM) 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013 材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55 ストローク(mm)1.5 ねじ径M8×1.25 本体寸法(mm)長さ21 荷重(N)15.0~30.0
1個
669 税込736
翌々日出荷

全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番106-6561 材質本体:スチール、センターピン:スチール ストローク(mm)2 全長(mm)16 ねじ寸法M8×1.25 耐熱温度(℃)100 ピン径(Φmm)【センターピン】4 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)7~15
1個
359 税込395
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷