577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
159 税込175
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
RoHS
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式ロックピン
RoHS
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
1個
特価
14,565 税込16,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54 税込59
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染
RoHS
材質快削鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
RoHS
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
449 税込494
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
RoHS
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング
RoHS
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22~194
1個
649 税込714
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22~194
1個
649 税込714
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22~482
1個
539 税込593
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)-22~482
1個
539 税込593
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プッシュプル・クランプ/標準スプリング
RoHS
材質ピン:スチール/黒染、バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めブッシュ、カラー付
RoHS
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
859 税込945
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)Tボルト、DIN787/強度クラス8.8
RoHS
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
RoHS
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし
RoHS
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 温度範囲(℃)-30~150
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン/サイズ別組付け工具
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37 税込41
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染
RoHS
温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 温度範囲(℃)-30~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック 温度範囲(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック 温度範囲(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)