金型用部品、位置決め部品 :「たい 焼き 金 型」の検索結果
関連キーワード
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
材質ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
最高温度(℃)250
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状S
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)5
質量(g)708
寸法h1(mm)25~30
寸法h2(mm)54~59
寸法h3(mm)15
寸法b1(mm)42
寸法b2(mm)18
寸法d1(mm)44
寸法l1(mm)61
寸法l2(mm)40
寸法h4(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M12
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)5
質量(g)1022
寸法h1(mm)25~30
寸法h2(mm)54~59
寸法h3(mm)15
寸法b1(mm)42
寸法b2(mm)18
寸法d1(mm)44
寸法l1(mm)61
寸法l3(mm)100
寸法l2(mm)40
寸法h4(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M12
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。