金型用部品、位置決め部品 :「揺動」の検索結果
関連キーワード
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
表面セレーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面平面
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
RoHS
温度範囲(℃)-20~70
材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。
材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。
クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。
空圧式クランプ検知付です。
用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに
材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼
耐圧(bar)70~250(作動圧)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。