金型用部品、位置決め部品 :「油漏れ対策」の検索結果
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ寸法M12×1.5
締付トルク(N・m)(取付時)10
ピストン径(Φmm)8
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
締付力(kN)0.5/2.5
クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ寸法M12×1.5
締付トルク(N・m)(取付時)10
ピストン径(Φmm)8
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。