材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差eH7
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差eH7
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜
硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
ロボット用金型のガイドに最適。
スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。
ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。
可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。
又、固定式についても調整可能です。
その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4
硬度HRC53~56
簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
200℃までの高温環境での使用が可能。
高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油)
使用可能温度範囲-120℃~200℃
外観黒
動粘度(mm2/s)152(100℃)
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
公差D(mm)+0.3、-0
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
TCA-50-150はパンチ取り付け面積が50×150mmです。又、パンチプレートは取り付いておりません。
形状角
シャットハイト(mm)145
パンチ取付面積(mm)50×150
オープンハイト(mm)180
関連資料寸法図
カム角(°)45
最大加圧力(t)12
有効ストローク(mm)35
1セット
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
ON-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状角
シャットハイト(mm)143
パンチ取付面積(mm)75×100
オープンハイト(mm)190.6
関連資料寸法図
カム角(°)40
最大加圧力(t)8
有効ストローク(mm)40
1セット
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
ON-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状角
シャットハイト(mm)143
パンチ取付面積(mm)75×50
オープンハイト(mm)190.6
関連資料寸法図
カム角(°)40
最大加圧力(t)6.5
有効ストローク(mm)40
1セット
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
ON-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状角
シャットハイト(mm)115.2
パンチ取付面積(mm)50×100
オープンハイト(mm)145
関連資料寸法図
カム角(°)40
最大加圧力(t)6.5
有効ストローク(mm)25
1セット
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
EMCR-75-100-40は強制戻し機構付でパンチ取付面積が不足する場合や加圧力を増したい場合に使用出来ます。
形状角
シャットハイト(mm)143
パンチ取付面積(mm)75×100
オープンハイト(mm)190.6
関連資料寸法図
カム角(°)40
最大加圧力(t)8
有効ストローク(mm)40
1セット
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷
ON-EMC-50-50-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状角
シャットハイト(mm)110.4
パンチ取付面積(mm)50×50
オープンハイト(mm)145
関連資料寸法図
カム角(°)30
最大加圧力(t)4
有効ストローク(mm)20
1セット
¥66,980
税込¥73,678
14日以内出荷
O-EMC-75-100-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状角
シャットハイト(mm)143
パンチ取付面積(mm)75×100
オープンハイト(mm)190.6
関連資料寸法図
カム角(°)40
最大加圧力(t)8
有効ストローク(mm)40
1セット
¥99,980
税込¥109,978
14日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。