金型用部品、位置決め部品 :「金型部品」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M8 材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9753 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)105 寸法A(mm)135 寸法D(mm)120 寸法D1(mm)150 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
729 税込802
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法t(mm)20 寸法C(mm)6.5 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30) 2018年トラスコ掲載ページ1 1081
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1076
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
409 税込450
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)5
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
1本
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
449 税込494
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
1本
509 税込560
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 ツバ厚(mm)4
1本
419 税込461
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) 寸法H(mm)6 寸法F(mm)3 寸法D(mm)4 寸法E(mm)1 寸法B(mm)2.5 寸法P(mm)2.8 寸法Y(mm)2.3
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
449 税込494
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング