ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「軸径(Φmm)」から絞り込む
0.6(8)
0.8(8)
1(8)
1.2
1.5(13)
2(13)
2.5(13)
3(9)
10(9)
12(9)
軸径(Φmm)をもっと見る
材質SKD61
寸法T(mm)4(0~0.02)
硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
全長(mm)150
ツバ厚(mm)4
『エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エジェクタピン
- エジェクタガイドピン
- エジェクタガイドブッシュ
- リターピン
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。