エジェクタピン :「段付エジャクタピン」の検索結果
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.5(5)
2(7)
2.5(7)
3(4)
3.5(4)
4(4)
5(3)
6(3)
10(3)
12(3)
軸径(Φmm)をもっと見る
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKH51
硬度58~60HRC
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKD61
硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKD61
寸法T(mm)4(0~0.02)
硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
『エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エジェクタピン
- エジェクタガイドピン
- エジェクタガイドブッシュ
- リターピン
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。