空調/換気関連部品 :「エアコン架台サイズ」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
仕様高さ調整可能
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50×2
下段有効高さ
AH-14□:1000mm以下
AH-16□:1200mm以下
AH-18□:1400mm以下
適合16kW・14000kcal級以下
ワイヤー附属
高さ調整可能
仕様高さ調整可能
付属品ワイヤー
適合5.0kW、4500kcal級以下
種別アクリル塗装
最大積載量(kg)75×2
取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。