空調/換気関連部品 :「傾斜架台」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
関連キーワード
勾配11~27°
ワイヤー附属
勾配角11~27°
付属品ワイヤー
適合3.2kW、2800kcal級以下
種別アクリル塗装
最大積載量(kg)60
取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
¥9,598
税込¥10,558
16日以内出荷
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角27°以下
付属品ワイヤー
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50
取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ
付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50
取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。