空調/換気関連部品 :「エア 分岐」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。
仕様シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール
材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
接続ねじG 1/4 メネジ
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様残圧除去機能付
トラスコ品番682-7660
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
1個
¥31,980
税込¥35,178
34日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様残圧除去機能付
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。