空調/換気関連部品 :「つえ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂
色マンセル値2.5GY8.0/0.5
熱貫流率:K=1.43W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.025
断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
熱貫流率:K=1.43W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.025
断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
1セット(2個)
¥419
税込¥461
3日以内出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。
組立式
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質硬質塩化ビニール
色マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ125×2m
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.70W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.025
断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
熱貫流率:K=1.43W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.025
断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1セット(2個)
¥489
税込¥538
3日以内出荷
ユニットバス専用
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。
循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。
エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。
ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。
電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100
定格周波数(Hz)50/60
安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ
ヒータータイプPTCヒーター
絶縁抵抗(MΩ)1以上
電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機
絶縁階級E種
基準周囲温度(℃)-10~40以下
風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし
運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気
ファンシロッコファン
運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間
時間定格連続
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。