空調/換気関連部品 :「エア」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します
エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」
クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現
軽量・コンパクトで設置が容易
風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)単相100
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)三相200
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
種別エアコン用フィルター
材質ポリプロピレン・PET樹脂
幅(mm)235
種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
交換目安約2年
対応水洗い不可
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4
材質SEHC
質量(kg)1.1
色ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
1台(2個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
種別エアコン用フィルター
材質ポリプロピレン・PET樹脂
種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター
交換目安約2年
対応水洗い不可
入数(個)1
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱
適合床面積~23畳
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。複数台運転可能(F-PSY40または、F-PMY40の子機として連動運転)
適合床面積~23畳
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
換気機能(排気)付。風圧式シャッター付。ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱
適合床面積~23畳
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5
仕様局所換気専用
気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:10m(26畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~28mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60
定格単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9
機能循環送風
騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0
風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。
また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
色白
エアコン用シールパテ
材質ポリブテン樹脂製
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント
長さ(mm)1000
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス
有効内径(mm)Φ40~60
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、交換のめやす約2年
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。