空調/換気関連部品 :「レンジフード 家庭用」の検索結果
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。