空調/換気関連部品 :「丸 型 換気扇」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8
騒音値(dB)(50/60Hz)22/24
開口面積(cm2)98
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)100
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。
パンチング形状
適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
1枚
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm
仕様ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
材質アルミニウムt1.0mm
仕様防虫網は10メッシュ
表面仕上げ無着色アルマイト加工
材質アルミニウムt1.0mm
仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ)
表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ)
溶断温度(℃)72
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防火ダンパー・ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)120
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防火ダンパー・ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
フィルター付
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(本体)ABS樹脂
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。