空調/換気関連部品 :「信号」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
外形寸法(mm)70×120
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.07(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)14.9/5.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.14/0.07(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)23.9/6.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.08/0.07(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)7.1/4.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100 定格周波数(Hz)50/60 安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ ヒータータイプPTCヒーター 絶縁抵抗(MΩ)1以上 電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機 絶縁階級E種 基準周囲温度(℃)-10~40以下 風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし 運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気 ファンシロッコファン 運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間 時間定格連続
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm
RoHS
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)5 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cm
RoHS
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9 周波数(Hz)50 消費電力(W)12 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場 仕様標準タイプ 取付天井埋込形 規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品) スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S 定格単相200V 換気量率(%)(有効)85
1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)