空調/換気関連部品 :「分岐用」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)分岐用ジョイント
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類分岐用ジョイント 寸法B(mm)100
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)6分岐チャンバー 排気用
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂) 適合パイプΦ100mm×6→Φ150mm
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイント
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。
種類径異分岐ジョイント タイプ60・80・100型 寸法A(mm)235 寸法F(mm)89 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)109 寸法C(mm)77 寸法G(mm)72
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2 材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐Y管
適合呼び径:Φ150⇔Φ100×2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐Y管
適合呼び径:Φ50⇔Φ50×2
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 6分岐チャンバー
適合Φ150→Φ100×6 材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、遮蔽板2個付
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐3路管
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント タイプ60・80・100型 寸法A(mm)235 寸法F(mm)89 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)109 寸法C(mm)77 寸法G(mm)72
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)