空調/換気関連部品 :「回転 タイマー」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9 周波数(Hz)50 消費電力(W)12 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)5 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)