空調/換気関連部品 :「換気ファン」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根裏用吸込グリル 階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個) アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個) アダプターアタッチメント 消音ダクト(1m) 温度センサー(コード10m付) コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様局所換気専用、電動ダンパー内蔵 質量(kg)12.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm)Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz)【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm 質量(kg)2.1 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8 換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz)22/22 有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4 換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5 有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 10畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・3パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)6.3/6.7(強)4.1/4.2(弱) 換気風量(m3/h)29/29(50/60Hz)(給気)(強)27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強)19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱)17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5(強)21/20.5(弱) 有効換気量(m3/h)25/25(50/60Hz)(強)17/16.5(50/60Hz)(弱)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱) 換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱) 有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.3 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化 各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形 質量(kg)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8 騒音値(dB)(50/60Hz)22/24 開口面積(cm2)98 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg)0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21 開口面積(cm2)97 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53 換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
6,998 税込7,698
欠品中

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付 質量(kg)0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.3 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 開口面積(cm2)240 換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付、多室用低騒音型 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)5.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、速結端子付 質量(kg)0.44 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 開口面積(cm2)104
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5 開口面積(cm2)141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)