空調/換気関連部品 :「換気扇 30cm 窓用」の検索結果
開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)1.6
加工径(mm)(ガラス)248
消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0
換気風量(m3/h)450/504
騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)1100
適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)1.2
色マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)6.5
色マンセル値フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5
埋込穴(Φmm)300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
仕様110cm以上~180cmまでの窓
関連資料工事説明書(0.1MB)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。