空調/換気関連部品 :「換気扇用湿度スイッチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。
本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。
本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。
リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約1.5
定格電圧単相100V50/60Hz
接続電気式単相100V
定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。
本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。
本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。
リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約3.5
定格電圧三相200V50/60Hz
接続電気式単相200V
定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.18
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.68
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
本体切-連続-自動切換スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.85
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。