空調/換気関連部品 :「畳 1畳」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファン
6畳および8畳用を速結端子の接続個所で対応 強(8畳0.5回/h対応用)、強(6畳0.5回/h対応用)、弱(8畳0.3回/h対応) 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管) 仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)3.8 消費電力(W)(50/60Hz)8畳(強)7.5/8.0、6畳(強)6.5/6.5、8/6畳(弱)6.0/6.0 定格電圧・周波数定格単相100V 騒音値(dB)(50/60Hz)8畳(強)29/29.5、6畳(強)24.5/24.5、8/6畳(弱)21.5/21.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)8畳(強)19/20、6畳(強)16/16、8/6畳(弱)13.5/13.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気8畳(強)25.5/26.5、6畳(強)21/21、8/6畳(弱)18/18 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気8畳(強)20.5/21.5、6畳(強)17/17、8/6畳(弱)13.5/13.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込形ナノイー発生機
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭 12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果 6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ 適合天井厚さ:9~35mm 質量(kg)1.4 消費電力(W)7.7/8.1 電源(単相/V)100 50/60Hz 騒音値(dB)25/25 適合床面積1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時) 風量(m3/h)32/32
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷