換気扇固定台座(天井用)未来工業翌々日出荷
天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。
アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。
野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。
壁裏の補強材は不要です。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10材質樹脂製色ミルキーホワイト
換気扇固定台座未来工業当日出荷から翌々日出荷
壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
予め排水勾配(2°)が設けてあります。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。
換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
付属の木ネジで間柱に固定できます。
換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
換気扇固定台座用ドリルガイド未来工業翌々日出荷
換気扇固定台座取り付け後の外壁開口用穴開けガイドとして使用します。
適合換気扇固定台座(PYPB-150は除く)材質樹脂製色ミルキーホワイトドリルビットサイズ(mm)Φ6×200
パイプ用防雨シート未来工業¥2,298~税込¥2,528~
1セット(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
コンパネ支持金具未来工業当日出荷
石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
換気パイプ用 断熱シート未来工業当日出荷
換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。
粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様粘着シール付厚さ(mm)5長さ(m)1適合パイプ換気パイプ100熱伝導率(W/mk)0.044
パイプアッター( パイプ探知用磁石)未来工業¥6,698~税込¥7,368~
1セット(10個)
翌々日出荷
パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。
パイプ径に合わせてスライド調整。
(PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。)
穴あけ後は、繰り返し使用できます。
防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ2個付未来工業翌々日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ)付属品配管キャップ2個付、ソケット付適合パイプフード(接続部Φ75)材質樹脂製寸法(mm)壁厚105~153mm色ベージュ適合開口径(mm)85(屋外)、80(屋内)
防水換気スリーブセット未来工業翌々日出荷
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)材質樹脂製色ベージュ規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
防水換気スリーブ未来工業当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
クリップサドル未来工業翌々日出荷
換気パイプの梁等への固定に使用します。
サドルとベースはどちらからでもワンタッチで固定でき、解除も簡単にできます。
カサバラン管の形状維持にも使用できます。
セット内容1組=サドル:1個・ベース:1個材質樹脂製適合パイプ換気パイプ100用
換気パイプ用自在エルボ未来工業翌々日出荷
換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。
配管の方向が自在に変えられます。
固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。
テープ固定ができます。
アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100
換気パイプ用Y管未来工業当日出荷
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
換気パイプ用 異径ソケット未来工業(1件のレビュー)当日出荷
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製色ベージュ
換気パイプ用エルボ未来工業当日出荷から翌々日出荷
多少の角度修正が可能です。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
換気レジスター未来工業翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ)
レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
換気レジスター (プッシュ式)未来工業翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
脱着が容易な防虫ネット付。
前面パネルを押すことで、4段階に換気量の調整ができます。
パイプフード用 水切りフィン未来工業翌々日出荷
パイプフードからの雨垂れによる壁面の汚れ防止に使用します。
既存のパイプフードにも取り付けられます。
パイプフード( 薄型)防火ダンパー付未来工業翌々日出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)付属品ボディーと同色ビス付
パイプフード (薄型)未来工業当日出荷から12日以内出荷
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付未来工業(1件のレビュー)翌々日出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付
パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付未来工業翌々日出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付未来工業(1件のレビュー)翌々日出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
パイプフード( 鐘型)防虫ネット無未来工業翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製仕様ルーバー仕様・防虫ネット無付属品ボディーと同色ビス付
分岐ソケット (ベース付き・掃除機能付きエアコン用)未来工業翌々日出荷
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1種類ダクト規格100型
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3