室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース
材質PP
色アイボリー
寸法A(mm)327
寸法D(mm)75
寸法B(mm)130
寸法C(mm)85
入数(個)1
室外機置台・エアコン架台
種別ATベース
材質PP
色アイボリー
寸法A(mm)360
寸法D(mm)70
寸法E(mm)122
寸法B(mm)406
寸法C(mm)75
入数(個)1
室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット
長さ(mm)1000
厚さ(mm)10
入数(個)1
室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付
種別ブロックベース
材質PVC
寸法A(mm)80
寸法B(mm)90
寸法C(mm)100
入数(個)1
室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース
材質PP
色アイボリー
寸法D(mm)84
寸法E(mm)130
入数(個)1
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。