絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(14)
- BBKテクノロジーズ(62)
- CEJN(セイン)(583)
- JEFCOM(ジェフコム)(46)
- Panasonic(パナソニック)(1,340)
- イチネンTASCO(401)
- エアコンカバーサービス(49)
- エスコ(307)
- オーケー器材(47)
- ネグロス電工(115)
- フカガワ(87)
- フソー化成(53)
- 三和式ベンチレーター(96)
- 三菱電機(1,177)
- 協立エアテック(162)
- 因幡電工(234)
- 日晴金属(49)
- 未来工業(165)
- 東芝キヤリア(282)
- 高須産業(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ライトカップリング CPS
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら