ライトカップリング CPS

ライトカップリング CPS - PISCO(ピスコ)ライトカップリング CPS - PISCO(ピスコ)ライトカップリング CPS - PISCO(ピスコ)ライトカップリング CPS - PISCO(ピスコ)

株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
片手操作で着脱可能です。
プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。
他社のカップリングと互換性有ります。
外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。

形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613225CPS2003W559-6851ライトグレー20
¥957
¥679
¥747(税込)
10日以内出荷
返品不可
82626665CPS151/4W560-3159ライトグレー15
¥792
¥569
¥626(税込)
10日以内出荷
返品不可
82634575CPS151/4B560-1586ブラック15
¥792
¥569
¥626(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする