空調/換気関連部品 :「エアコン洗剤」の検索結果
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
関連キーワード
空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
液性アルカリ性
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤
寸法(mm)218×218×297
使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。
関連資料(0.6MB)
1個(10kg)
¥5,888
税込¥6,477
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。