空調/換気関連部品 :「屋上 配管架台」の検索結果

空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)