断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
材質PVC
色透明
ワンタッチでVP管が留められる、支持具です。
材質PP
色調アイボリー
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用
仕様保温材付
材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。
色調アイボリー
材質PVC
寸法C(mm)7
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース
材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
用途空調配管用
セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。